ソムリエエプロン

ソムリエエプロン - KAZENソムリエエプロン - KAZENソムリエエプロン - KAZENソムリエエプロン - KAZENソムリエエプロン - KAZENソムリエエプロン - KAZENソムリエエプロン - KAZENソムリエエプロン - KAZEN

退色防止加工で、色褪せや洗濯に強いです。
ポケットと足さばきのいいスリットを兼ね備えたソムリエ丈。

サイズフリー仕様フェードガードCl(退色防止加工)混率(%)ポリエステル100ひも長(cm)85エプロン丈(cm)80内容量1枚
全17種類を絞り込む
17種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20581426APK493-C/4オレンジ
3,100
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
20581435APK493-C/5ブラック
3,100
2,798
3,078(税込)
当日出荷
20581444APK493-C/7レッド
3,100
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
20581453APK493-C/8ネイビー
3,100
2,798
3,078(税込)
当日出荷
20581462APK493-C/10ホワイト
3,100
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
20581478APK493-C/12ベージュ
3,100
2,798
3,078(税込)
当日出荷
20581487APK493-C/21ブルー
3,100
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
20581523APK493-C/33ブラウン
3,100
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
20581532APK493-C/78オリーブ
3,100
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
20581548APK493-C/81ワイン
3,100
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
55741516APK493-C/S81ワインストライプ
3,100
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
20581496APK493-C/22グリーン
2,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
20581417APK493-C/3ローズピンク
2,300
取扱い終了
返品不可
20581505APK493-C/29ラベンダー
2,300
取扱い終了
返品不可
20581514APK493-C/30カモミール
2,300
取扱い終了
返品不可
55741498APK493-C/S5ブラックストライプ
3,100
取扱い終了
返品不可
55741507APK493-C/S33ブラウンストライプ
3,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20581496APK493-C/2246507153APK493-22APK493-C/22 ソムリエエプロン APK493 KAZEN 46507153ソムリエエプロン APK493KAZEN1枚
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする