曜日別特売

胸当てエプロンH型 APK489

胸当てエプロンH型 APK489 - KAZEN胸当てエプロンH型 APK489 - KAZEN胸当てエプロンH型 APK489 - KAZEN胸当てエプロンH型 APK489 - KAZEN胸当てエプロンH型 APK489 - KAZEN胸当てエプロンH型 APK489 - KAZEN胸当てエプロンH型 APK489 - KAZEN胸当てエプロンH型 APK489 - KAZEN
(2件のレビュー)

退色防止加工で、色褪せや洗濯に強いです。
肩ひもが落ちにくい作業性に優れたH型エプロンです。

混率(%)ポリエステル100内容量1枚
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
素材
色番
エプロン丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20577786APK489-C/4オレンジMツイル-80
3,600
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
20577795APK489-C/5ブラックMツイル-80
3,600
2,698
2,968(税込)
当日出荷
20577804APK489-C/7レッドMツイル-80
3,600
2,698
2,968(税込)
当日出荷
20577813APK489-C/8ネイビーMツイル-80
3,600
2,698
2,968(税込)
当日出荷
20577822APK489-C/10ホワイトMツイル-80
3,600
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
20577838APK489-C/12ベージュMツイル-80
3,600
2,698
2,968(税込)
当日出荷
20577847APK489-C/21ブルーMツイル-80
3,600
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
20577856APK489-C/22グリーンMツイル-80
3,600
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
20577883APK489-C/33ブラウンMツイル-80
3,600
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
20577892APK489-C/78オリーブMツイル-80
3,600
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
20577908APK489-C/81ワインMツイル-80
3,600
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
55741525APK489-C/S5ブラックストライプMカチオンストライプ-80
4,100
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
55741534APK489-C/S33ブラウンストライプMカチオンストライプ-80
4,100
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
55741543APK489-C/S81ワインストライプMカチオンストライプ-80
4,100
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
46455755APK489-4オレンジLツイル485
3,600
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
46455764APK489-5ブラックLツイル585
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
46455773APK489-7レッドLツイル785
3,600
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
46455789APK489-8ネイビーLツイル885
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
46455798APK489-10ホワイトLツイル1085
3,600
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
46455807APK489-12ベージュLツイル1285
3,600
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
46455816APK489-21ブルーLツイル2185
3,600
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
46455825APK489-22グリーンLツイル2285
3,600
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
46455834APK489-33ブラウンLツイル3385
3,600
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
46455859APK489-S5ブラックストライプLカチオンストライプS585
4,100
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
46455877APK489-S33ブラウンストライプLカチオンストライプS3385
4,100
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
46455886APK489-S81ワインストライプLカチオンストライプS8185
4,100
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
46455895APK489-78オリーブLカチオンストライプ7885
3,600
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
46455904APK489-81ワインLカチオンストライプ8185
3,600
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
46455843APK489-S5ブラックストライプMカチオンストライプS580
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
46455868APK489-S33ブラウンストライプMカチオンストライプS3380
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
20577777APK489-C/3ローズピンクMツイル-80
2,800
取扱い終了
返品不可
20577865APK489-C/29ラベンダーMツイル-80
2,800
取扱い終了
返品不可
20577874APK489-C/30カモミールMツイル-80
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46455843APK489-S555741525APK489-C/S5APK489-S5 胸当てエプロンH型 APK489 KAZEN 55741525胸当てエプロンH型 APK489KAZEN1枚
3,098
税込3,408
注文コードが変更になりました
46455868APK489-S3355741534APK489-C/S33APK489-S33 胸当てエプロンH型 APK489 KAZEN 55741534胸当てエプロンH型 APK489KAZEN1枚
3,098
税込3,408
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20577883
2020-09-25
用途: 自転車整備

たすき掛けタイプでウエストの調整が背面、そしてフロントスリットが入っているエプロンを探しておりました。
厚手の生地では無いので気軽に使用出来、長時間着けていても快適です。色味も良い感じで気に入ってます。

対象商品 : 20577795
2019-02-06
用途: 食肉販売
卸売・小売業

3年前に主人に父の日プレゼントで3色購入済みの商品です、前がスリットしてあるので屈んだりする時便利、鉄板の前に立つのでポケットが前に付いているのが生地が二重になるので焼け穴が出来にくいなど、使い勝手が良いとの事で喜んでいます。今回私のミスでMサイズを購入してしまい夏の薄着の時に使ってくれるそうです。Lサイズがありましたらメール頂いたら嬉しいのですが、宜しく。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする