KAZEN
異物混入防止エプロン
異物混入防止をサポートする、ポケットなしで肩ヒモ後ろループ通し仕様
サイズ
フリー
仕様
制菌加工
混率(%)
ポリエステル80、綿20
素材
交織ウェザー
生地性能
制菌加工
エプロン丈(cm)
80
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20578057
584-20
ホワイト
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
20578066
584-21
サックス
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
20578075
584-22
ミントグリーン
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
20578084
584-23
ピンク
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20578093
584-24
クリーム
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください