KAZEN
レディスパンツ 2タック
動きやすく体にフィットするストレッチ素材を使用
股下(cm)
80
仕様
脇ゴム、両脇ポケット付
種別
ツータックパンツ
タイプ
ストレッチ、工業洗濯可
混率(%)
ポリエステル100
素材
ストレッチトロピカル
内容量
1枚
全28種類を絞り込む
色
グレー
ネイビー
ブラック
ベージュ
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20579502
APK720C/5-S
ブラック
S
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20579518
APK720C/5-M
ブラック
M
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20579527
APK720C/5-L
ブラック
L
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20579536
APK720C/5-LL
ブラック
LL
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20579545
APK720C/5-3L
ブラック
3L
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20579554
APK720C/5-4L
ブラック
4L
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20579563
APK720C/5-5L
ブラック
5L
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20579572
APK720C/8-S
ネイビー
S
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20579588
APK720C/8-M
ネイビー
M
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20579597
APK720C/8-L
ネイビー
L
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20579606
APK720C/8-LL
ネイビー
LL
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20579615
APK720C/8-3L
ネイビー
3L
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20579624
APK720C/8-4L
ネイビー
4L
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20579633
APK720C/8-5L
ネイビー
5L
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20579642
APK720C/11-S
グレー
S
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20579658
APK720C/11-M
グレー
M
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20579667
APK720C/11-L
グレー
L
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20579676
APK720C/11-LL
グレー
LL
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20579685
APK720C/11-3L
グレー
3L
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20579694
APK720C/11-4L
グレー
4L
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20579703
APK720C/11-5L
グレー
5L
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20579712
APK720C/12-S
ベージュ
S
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20579728
APK720C/12-M
ベージュ
M
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20579737
APK720C/12-L
ベージュ
L
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20579746
APK720C/12-LL
ベージュ
LL
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20579755
APK720C/12-3L
ベージュ
3L
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20579764
APK720C/12-4L
ベージュ
4L
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20579773
APK720C/12-5L
ベージュ
5L
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください