曜日別特売
モノタロウ

メッシュパレット キャスター付

メッシュパレット キャスター付 - モノタロウメッシュパレット キャスター付 - モノタロウメッシュパレット キャスター付 - モノタロウメッシュパレット キャスター付 - モノタロウメッシュパレット キャスター付 - モノタロウ
(13件のレビュー)

キャスター付きなので移動も簡単。
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみもでき保管スペースの有効活用もできます。

用途収納用途として材質スチール(本体)、PP(キャスター)長さ(mm)1230質量(kg)72線径(Φmm)6.2表面処理亜鉛鍍金最大積載量(kg)500金網ピッチ(mm)50×100脚高(mm)95フォーククリアランス(L)(mm)約600フォーククリアランス(W)(mm)約500(キャスター間)、約180(脚-キャスター間)扉開閉方式半開内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1150×960×750容積(m3)約0.78外寸法・高さ(mm)900外寸法・間口(mm)1040有効内寸法・間口(mm)960有効内寸法・高さ(mm)750内容量1台
注意
※用途以外に使用しない。
※段積み使用は止めください。
※吊り上げの使用はしないでください。
※耐荷重以上の荷物を入れないようにしてください。
※4台以上ご注文の場合は分納となります。4台目以降は翌日以降の出荷となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20728252W-05C
33,980
37,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: 荷物運搬
建設業・工事業

【返品手続き中】
ワイヤーの溶接部からはずれている
車輪部分もすでに汚れており、箱に入ってもおらずむきだしのまま配達されたため、嫌な予感はしましたが、商品として大切に扱われていない気がしました
早急のお引き取りをお願いします

1が参考にしています
2025-02-05
用途: 現場への資材運搬,現場での資材,道具保管

メッシュパレットなのでほぼ丸棒で組まれていますが,その丸棒の切り口の処理が甘く,面取りがきっちり施されていないため,手を切ります.
重量が重いのでその処理の悪い端部を素手で持って滑らせてしまうと結構な傷口になりそう.保護手袋の着用必須です.
それさえなければ段積みも可能なので非常にいい商品だと思いますが.専用の屋外カバーもあれば助かります.

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 20728252
2022-09-16
用途: 材料運搬用

板状の物を運搬するときに使用します。
頑丈につくられている上にお値段も安いので
大変助かります。

対象商品 : 20728252
2021-06-10
用途: 廃棄物分別用
株式会社ダイゾー

廃棄物集荷場に資材分別用に設置していますパレットのままの移動があるのでキャスター付きはとても重宝しています

対象商品 : 20728252
2021-01-06
用途: 容器入れ
株式会社ダイゾー

前開きで容器の出し入れが非常に便利で使いやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 20728252
2020-07-10
用途: 資材材料の移動用在庫用に購入
株式会社東電化製造業

イメージより大きく頑丈で作りで驚きました。
キャスター付きでしたので、材料を入れた状態でも一人で移動できるので、
とても助かります。少しキャスターの方向性が柔軟な方向に動けばさらに良いかと。

対象商品 : 20728252
2019-11-07
用途: 資源ごみ(シュレッダーごみ、段ボール)一時保管に
個人のお客様

今時、宅配には段ボール配送がつきものですが、段ボールはどうしても溜まるし、嵩張ります。当社では、シュレッダーごみ、段ボールを資源ごみとしてリサイクルするので、なんとかそれらをまとめて置いておきたかったのですが、これで解決です。
シュレッダーごみとともに一まとめにして、処理車が回収に来る日にキャスターで移動、処理までの流れも職員全員へ徹底したので、サイクルができました。
容量も大きいので、職場がすっきり片付けることができて、大助かりです。

対象商品 : 20728252
2019-12-19
用途: 廃材置き場
自動車・二輪車・自転車関連業

空の時は片側2つだけクルクル回転するキャスターで移動や方向変換は余裕で可能ですが、いざ物を積み全体が重くなると片側だけの回転では動かせません。全て回転するキャスターにすればなお良いと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10
質問:
メッシュパレットのキャスターはストッパー付ですか。
回答:
本商品のキャスターは自在車が2個、固定車が2個になりすが、自在車にのみストッパーが付いています。
対象商品:
20728252
2020-11-18
質問:
キャスター外すことは可能でしょうか。
回答:
キャスターの取り外しは不可です。
対象商品:
20728252
2020-11-18
質問:
段積みできますか。
回答:
段積みすることは出来ませんので、通常のメッシュパレットをご使用くださいますようお願い致します。
対象商品:
20728252
2020-11-18
質問:
キャスターが4つ付いていますが回転について確認したいです。360度回転するのでしょうか。
回答:
本商品のキャスターは自在車が2個、固定車が2個ですが、自在車のみ360度回転します。後の2個は全く回転しません。
対象商品:
20728252
2020-11-18
すべてのFAQを表示する

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする