婦人裏起毛裾ファスナーパンツ

婦人裏起毛裾ファスナーパンツ - ケアファッション

内側を起毛加工することで、より暖かいパンツになっています。
裾ファスナー付。
洗濯機OK。

仕様ウエスト総ゴム・ゴム取替え口付混率(%)ポリエステル100股下(cm)60内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
総丈(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2055378539836-01Mブラウン64~7089.587~95
2,980
取扱い終了
2055379439836-02Lブラウン69~779092~100
2,980
取扱い終了
2055380339836-03LLブラウン77~8590.597~105
2,980
取扱い終了
2055381239836-053Lブラウン85~9391102~110
2,980
取扱い終了
2055382839836-11Mブラック64~7089.587~95
2,980
取扱い終了
2055383739836-12Lブラック69~779092~100
2,980
取扱い終了
2055384639836-13LLブラック77~8590.597~105
2,980
取扱い終了
2055385539836-153Lブラック85~9391102~110
2,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする