ケアファッション
婦人腰開き洗い替えパンツ
腰開きタイプの洗い替えパジャマパンツ。
洗濯機OK。
サイズ
フリー
混率(%)
綿100スムース
股下(cm)
60
ウエスト(cm)
74~88
総丈(cm)
96
ヒップ(cm)
87~95
裾幅(cm)
20
性別
婦人用
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20555578
38646-01
ピンク系
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20555587
38646-11
ブルー系
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください