ケアファッション
婦人スムース打合せパジャマ
上着がねまきのように前開きで、着替えがスムーズにできます。
打ち合わせ。
洗濯機OK。
仕様
左脇ポケット付き
混率(%)
綿100スムース
性別
婦人用
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20555876
38648-01
ピンク系
M
¥
5,980
¥
5,888
¥
6,477
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20555885
38648-02
ピンク系
L
¥
5,980
¥
5,888
¥
6,477
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20555894
38648-11
ブルー系
M
¥
5,980
¥
5,888
¥
6,477
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20555903
38648-12
ブルー系
L
¥
5,980
¥
5,888
¥
6,477
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください