ケアファッション
婦人ショーツ
ちょっとした漏れに、安心なショーツです。
ウエストゴム交換可能。
洗濯機OK。
抗菌消臭。
スキンケア加工。
混率(%)
[本体]綿100[吸水帯]表:ポリエステル/中:不織布/裏:透湿防水ポリウレタン
対象
婦人用
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
ウエスト(cm)
パンツ丈(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20557662
38285-01
M
ピーチ
64~70
30
87~95
¥
1,580
¥
1,470
¥
1,617
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20557678
38285-02
L
ピーチ
69~77
32
92~100
¥
1,580
¥
1,470
¥
1,617
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20557687
38285-03
LL
ピーチ
77~85
34
97~105
¥
1,580
¥
1,470
¥
1,617
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20557696
38285-11
M
モカ
64~70
30
87~95
¥
1,580
¥
1,470
¥
1,617
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20557705
38285-12
L
モカ
69~77
32
92~100
¥
1,580
¥
1,470
¥
1,617
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20557714
38285-13
LL
モカ
77~85
34
97~105
¥
1,580
¥
1,470
¥
1,617
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください