ケアファッション
婦人ショーツ
ちょっとゆとりのある吸水量です。
洗濯機OK。
消臭加工。
混率(%)
[本体]綿75レーヨン20ポリウレタン5[吸水帯]アクリル、ポリエステル、綿、指定外繊維、他
対象
婦人用
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
ウエスト(cm)
パンツ丈(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20558274
38228-01
M
ベージュ
64~70
31.5
87~95
¥
2,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20558283
38228-02
L
ベージュ
69~77
32.5
92~100
¥
2,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20558292
38228-03
LL
ベージュ
77~85
33.5
97~105
¥
2,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20558308
38228-11
M
ピンク
64~70
31.5
87~95
¥
2,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20558317
38228-12
L
ピンク
69~77
32.5
92~100
¥
2,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20558326
38228-13
LL
ピンク
77~85
33.5
97~105
¥
2,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください