ケアファッション
紳士介護腰開きパジャマ
前合わせ、袖口、ウエスト、裾の4点にワンタッチテープを使っているので着せ替えスムーズ。
洗濯機OK。
仕様
左胸ポケット付き
混率(%)
ポリエステル65 綿35スムース
性別
紳士用
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
色
グレー
ブルー
サイズ
L
LL
M
S
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20560182
38802-04
ブルー
S
¥
5,980
¥
5,888
¥
6,477
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20560198
38802-01
ブルー
M
¥
5,980
¥
5,888
¥
6,477
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20560207
38802-02
ブルー
L
¥
5,980
¥
5,888
¥
6,477
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20560216
38802-03
ブルー
LL
¥
5,980
¥
5,888
¥
6,477
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20560225
38802-14
グレー
S
¥
5,980
¥
5,888
¥
6,477
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20560234
38802-11
グレー
M
¥
5,980
¥
5,888
¥
6,477
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20560243
38802-12
グレー
L
¥
5,980
¥
5,888
¥
6,477
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20560252
38802-13
グレー
LL
¥
5,980
¥
5,888
¥
6,477
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください