ケアファッション
紳士パジャマ型ガーゼねまき
パンツタイプのねまきです。
打ち合わせ。
洗濯機OK。
色
柄おまかせ
仕様
左脇ポケット付き
混率(%)
綿100
性別
紳士用
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20560724
38720-01
M
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20560733
38720-02
L
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください