ケアファッション
介護用フルオープンつなぎパジャマ
寝たきりの方にも着せ替えやすいフルオープンタイプ。
男女兼用。
ロック付ファスナー。
洗濯機OK。
乾燥機OK。
仕様
特殊鍵付ファスナー
混率(%)
ポリエステル65綿35
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20563077
38728-01
ブルー
M
¥
9,980
取扱い終了
返品不可
20563086
38728-02
ブルー
L
¥
9,980
取扱い終了
返品不可
20563095
38728-03
ブルー
LL
¥
9,980
取扱い終了
20563104
38728-11
ピンク
M
¥
9,980
取扱い終了
返品不可
20563113
38728-12
ピンク
L
¥
9,980
取扱い終了
返品不可
20563122
38728-13
ピンク
LL
¥
9,980
取扱い終了
返品不可
20563138
38728-21
グリーン
M
¥
9,980
取扱い終了
返品不可
20563147
38728-22
グリーン
L
¥
9,980
取扱い終了
返品不可
20563156
38728-23
グリーン
LL
¥
9,980
取扱い終了
返品不可
20563165
38728-31
イエロー
M
¥
9,980
取扱い終了
20563174
38728-32
イエロー
L
¥
9,980
取扱い終了
20563183
38728-33
イエロー
LL
¥
9,980
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください