曜日別特売

配管識別シート(横管用矢印なし)

配管識別シート(横管用矢印なし) - ユニット配管識別シート(横管用矢印なし) - ユニット配管識別シート(横管用矢印なし) - ユニット配管識別シート(横管用矢印なし) - ユニット配管識別シート(横管用矢印なし) - ユニット配管識別シート(横管用矢印なし) - ユニット配管識別シート(横管用矢印なし) - ユニット配管識別シート(横管用矢印なし) - ユニット
材質ユニシート内容量1枚
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20568993407-01冷水(往)740-7092901000×250×0.25厚
1,450
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569002408-01冷水(往)740-723863700×250×0.25厚
1,210
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569018409-01冷水(往)740-754845500×250×0.25厚
970
629
692(税込)
翌日出荷
返品不可
20569027407-02冷水(還)740-7106901000×250×0.25厚
1,450
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569036408-02冷水(還)740-724663700×250×0.25厚
1,210
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569045409-02冷水(還)740-755645500×250×0.25厚
970
729
802(税込)
翌日出荷
返品不可
20569054407-03冷温水(往)740-7114901000×250×0.25厚
1,450
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569063408-03冷温水(往)740-725463700×250×0.25厚
1,210
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569072409-03冷温水(往)740-756445500×250×0.25厚
970
669
736(税込)
翌日出荷
返品不可
20569088407-04冷温水(還)740-7122901000×250×0.25厚
1,450
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569097408-04冷温水(還)740-726263700×250×0.25厚
1,210
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569106409-04冷温水(還)740-757245500×250×0.25厚
970
669
736(税込)
翌日出荷
返品不可
20569115407-11冷温水(往)740-7181901000×250×0.25厚
1,450
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569124408-11冷温水(往)740-733563700×250×0.25厚
1,210
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569133409-11冷温水(往)740-764545500×250×0.25厚
970
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569142407-12冷温水(還)740-7190901000×250×0.25厚
1,450
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569158408-12冷温水(還)740-734363700×250×0.25厚
1,210
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569167409-12冷温水(還)740-765345500×250×0.25厚
970
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569176407-05温水(往)740-7131901000×250×0.25厚
1,450
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
20569185408-05温水(往)740-727163700×250×0.25厚
1,210
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569194409-05温水(往)740-758145500×250×0.25厚
970
669
736(税込)
翌日出荷
返品不可
20569203407-06温水(還)740-7149901000×250×0.25厚
1,450
989
1,088(税込)
3日以内出荷
20569212408-06温水(還)740-728963700×250×0.25厚
1,210
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569228409-06温水(還)740-759945500×250×0.25厚
970
669
736(税込)
翌日出荷
返品不可
20569237407-07冷却水(往)740-7157901000×250×0.25厚
1,450
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
20569246408-07冷却水(往)740-729763700×250×0.25厚
1,210
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569255409-07冷却水(往)740-760245500×250×0.25厚
970
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569264407-08冷却水(還)740-7165901000×250×0.25厚
1,450
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
20569273408-08冷却水(還)740-730163700×250×0.25厚
1,210
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569282409-08冷却水(還)740-761145500×250×0.25厚
970
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569298407-09蒸気740-7173901000×250×0.25厚
1,450
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569307408-09蒸気740-731963700×250×0.25厚
1,210
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569316409-09蒸気740-762945500×250×0.25厚
970
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569325408-10補給水740-732763700×250×0.25厚
1,210
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569334409-10補給水740-763745500×250×0.25厚
970
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569343408-35加湿給水740-749163700×250×0.25厚
1,210
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569352409-35加湿給水740-780745500×250×0.25厚
970
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569368409-55加湿給水740-7971極小27300×250×0.25厚
730
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
20569377408-21給湯740-735163700×250×0.25厚
1,210
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569386409-21給湯740-766145500×250×0.25厚
970
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569395409-41給湯740-7858極小27300×250×0.25厚
730
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569404408-36給湯(往)740-750563700×250×0.25厚
1,210
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569413409-36給湯(往)740-781545500×250×0.25厚
970
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569422409-56給湯(往)740-7980極小27300×250×0.25厚
730
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569438408-37給湯(還)740-751363700×250×0.25厚
1,210
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569447409-37給湯(還)740-782345500×250×0.25厚
970
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569456409-57給湯(還)740-7998極小27300×250×0.25厚
730
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569465408-22返湯740-736063700×250×0.25厚
1,210
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569474409-22返湯740-767045500×250×0.25厚
970
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569483409-42返湯740-7866極小27300×250×0.25厚
730
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする