曜日別特売

配管識別シート 空調関係(横管用)

配管識別シート 空調関係(横管用) - ユニット配管識別シート 空調関係(横管用) - ユニット配管識別シート 空調関係(横管用) - ユニット配管識別シート 空調関係(横管用) - ユニット配管識別シート 空調関係(横管用) - ユニット配管識別シート 空調関係(横管用) - ユニット配管識別シート 空調関係(横管用) - ユニット配管識別シート 空調関係(横管用) - ユニット

配管管理に必要な識別シートを、流体名ごとの統一カラーと矢印表示で網羅。
材質は0.25mm厚の自消性ポリ塩化ビニール樹脂です。
酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
約-15℃~+87℃までの温度変化に耐えられる難燃材です。
はさみ等で簡単にカットでき、軟質ですから、配管の曲面への設置も簡単です。

材質ユニシート内容量1枚
94件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20569912411-01←冷水(往)740-8013901000×250×0.25厚
1,450
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569928412-01←冷水(往)740-823465700×250×0.25厚
1,210
898
988(税込)
翌日出荷
返品不可
20569937413-01←冷水(往)740-867645500×250×0.25厚
970
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20569946411-02→冷水(還)740-8021901000×250×0.25厚
1,450
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569955412-02→冷水(還)740-824265700×250×0.25厚
1,210
898
988(税込)
翌日出荷
返品不可
20569964413-02→冷水(還)740-868445500×250×0.25厚
970
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20569973411-03→冷水(往)740-8030901000×250×0.25厚
1,450
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
20569982412-03→冷水(往)740-825165700×250×0.25厚
1,210
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
20569998413-03→冷水(往)740-869245500×250×0.25厚
970
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
20570007411-04←冷水(還)740-8048901000×250×0.25厚
1,450
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570016412-04←冷水(還)740-826965700×250×0.25厚
1,210
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
20570025413-04←冷水(還)740-870645500×250×0.25厚
970
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
20570034411-07←冷温水(往)740-8056901000×250×0.25厚
1,450
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570043412-07←冷温水(往)740-827765700×250×0.25厚
1,210
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570052413-07←冷温水(往)740-871445500×250×0.25厚
970
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570068411-08→冷温水(還)740-8064901000×250×0.25厚
1,450
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570077412-08→冷温水(還)740-828565700×250×0.25厚
1,210
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570086413-08→冷温水(還)740-872245500×250×0.25厚
970
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570095411-09→冷温水(往)740-8072901000×250×0.25厚
1,450
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570104412-09→冷温水(往)740-829365700×250×0.25厚
1,210
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570113413-09→冷温水(往)740-873145500×250×0.25厚
970
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
20570122411-10←冷温水(還)740-8081901000×250×0.25厚
1,450
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570138412-10←冷温水(還)740-830765700×250×0.25厚
1,210
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570147413-10←冷温水(還)740-874945500×250×0.25厚
970
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
20570156411-13←温水(往)740-8099901000×250×0.25厚
1,450
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570165412-13←温水(往)740-831565700×250×0.25厚
1,210
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
20570174413-13←温水(往)740-875745500×250×0.25厚
970
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
20570183411-14→温水(還)740-8102901000×250×0.25厚
1,450
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570192412-14→温水(還)740-832365700×250×0.25厚
1,210
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
20570208413-14→温水(還)740-876545500×250×0.25厚
970
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
20570217411-15→温水(往)740-8111901000×250×0.25厚
1,450
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
20570226412-15→温水(往)740-833165700×250×0.25厚
1,210
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570235413-15→温水(往)740-877345500×250×0.25厚
970
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
20570244411-16←温水(還)740-8129901000×250×0.25厚
1,450
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570253412-16←温水(還)740-834065700×250×0.25厚
1,210
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
20570262413-16←温水(還)740-878145500×250×0.25厚
970
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
20570278411-19←冷却水(往)740-8137901000×250×0.25厚
1,450
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570287412-19←冷却水(往)740-835865700×250×0.25厚
1,210
899
989(税込)
翌日出荷
返品不可
20570296413-19←冷却水(往)740-879045500×250×0.25厚
970
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
20570305411-20→冷却水(還)740-8145901000×250×0.25厚
1,450
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570314412-20→冷却水(還)740-836665700×250×0.25厚
1,210
899
989(税込)
翌日出荷
返品不可
20570323413-20→冷却水(還)740-880345500×250×0.25厚
970
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
20570332411-21→冷却水(往)740-8153901000×250×0.25厚
1,450
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570348412-21→冷却水(往)740-837465700×250×0.25厚
1,210
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570357413-21→冷却水(往)740-881145500×250×0.25厚
970
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
20570366411-22←冷却水(還)740-8161901000×250×0.25厚
1,450
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570375412-22←冷却水(還)740-838265700×250×0.25厚
1,210
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570384413-22←冷却水(還)740-882045500×250×0.25厚
970
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
20570393411-25←蒸気740-8170901000×250×0.25厚
1,450
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570402412-25←蒸気740-839165700×250×0.25厚
1,210
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする