配管識別シート その他(横管用)

配管識別シート その他(横管用) - ユニット配管識別シート その他(横管用) - ユニット配管識別シート その他(横管用) - ユニット配管識別シート その他(横管用) - ユニット配管識別シート その他(横管用) - ユニット配管識別シート その他(横管用) - ユニット配管識別シート その他(横管用) - ユニット配管識別シート その他(横管用) - ユニット

配管管理に必要な識別シートを、流体名ごとの統一カラーと矢印表示で網羅。
材質は0.25mm厚の自消性ポリ塩化ビニール樹脂です。
酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
約-15℃~+87℃までの温度変化に耐えられる難燃材です。
はさみ等で簡単にカットでき、軟質ですから、配管の曲面への設置も簡単です。

材質ユニシート内容量1枚
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
色(マンセル値)
サイズ
サイズ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20570856412-51←スプリンクラー赤(5R 4.5/14)700×250×0.25厚740-859565
1,210
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570865413-51←スプリンクラー赤(5R 4.5/14)500×250×0.25厚740-903645
970
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570874412-52→スプリンクラー赤(5R 4.5/14)700×250×0.25厚740-860965
1,210
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570883413-52→スプリンクラー赤(5R 4.5/14)500×250×0.25厚740-904445
970
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570892412-53←ドレンうすい緑(10G 7/8)700×250×0.25厚740-861765
1,210
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570908413-53←ドレンうすい緑(10G 7/8)500×250×0.25厚740-905245
970
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
20570917412-54→ドレンうすい緑(10G 7/8)700×250×0.25厚740-862565
1,210
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570926413-54→ドレンうすい緑(10G 7/8)500×250×0.25厚740-906145
970
699
769(税込)
翌日出荷
返品不可
20570935412-55←ガス黄(2.5Y 8/14)700×250×0.25厚740-863365
1,210
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570944413-55←ガス黄(2.5Y 8/14)500×250×0.25厚740-907945
970
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570953412-56→ガス黄(2.5Y 8/14)700×250×0.25厚740-864165
1,210
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570962413-56→ガス黄(2.5Y 8/14)500×250×0.25厚740-908745
970
699
769(税込)
翌日出荷
返品不可
20570978412-57←消火赤(5R 4.5/14)700×250×0.25厚740-865065
1,210
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570987413-57←消火赤(5R 4.5/14)500×250×0.25厚740-909545
970
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
20570996412-58→消火赤(5R 4.5/14)700×250×0.25厚740-866865
1,210
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
20571005413-58→消火赤(5R 4.5/14)500×250×0.25厚740-910945
970
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする