曜日別特売

VOLT200

VOLT200 - CATEYE
(2件のレビュー)

コンパクトボディに十分な明るさと手軽なUSB充電を採用したフロントライト数量限定カラーモデル
ハイ、ロー、点滅の3モードを搭載し、ハイモード時は約200ルーメン(約3000カンデラ)の明るさ(※ロー:50ルーメン、点滅:200ルーメン)
ダブルクリックで点滅モードへ切り替え
付属のUSBケーブルで手軽に充電可能(充電時間:約3時間)
満充電時、ハイ約2時間、ロー約6時間、点滅約30時間の使用が可能
充電のタイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット(H-34N)付属
オプションのヘルメット用ブラケットを使用することによりヘルメットにも取り付け可能

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発電方式
明るさ(Lm)
光度(cd)
使用時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23715186HL-EL151RCUSB充電-3000-レッド
4,700
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
20573297HL-EL151RCUSB充電約200(約3000cd)3000(ハイ)約2、(ロー)約6、(点滅)約30ブラック
4,700
取扱い終了
代替品有
23715152HL-EL151RCUSB充電-3000-ホワイト
4,700
取扱い終了
23715168HL-EL151RCUSB充電-3000-グリーン
4,500
取扱い終了
返品不可
23715177HL-EL151RCUSB充電-3000-チェレステ
4,700
取扱い終了
返品不可
30153768HL-EL151RC----レッドストライプ
4,500
取扱い終了
返品不可
30153777HL-EL151RC----ブルーストライプ
4,500
取扱い終了
返品不可
46415968HL-EL151RC----ホワイト/レッドストライプ
4,500
取扱い終了
46415977HL-EL151RC----ホワイト/ブルーストライプ
4,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20573297HL-EL151RC15383195HL-EL042RCHL-EL151RC #534-4121 充電式ヘッドライト AMPP200 CATEYE 15383195#534-4121 充電式ヘッドライト AMPP200CATEYE1個
3,498
税込3,848
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-06
用途: ロードバイク
サービス業

二段階ライト長押しで点滅し。2個取り付けてます。再充電も少し早め
でした。

対象商品 : 20573297
2017-10-31
用途: 自転車乗車時
浅田モータープール自動車・二輪車・自転車関連業

街灯のある街中で使用するには必要最低限の照度だと思います。郊外での使用を考慮するならば、400の購入をお勧めします。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする