VOLT800

VOLT800 - CATEYE

800ルーメンの小型で軽量なハイパワー充電ライト。
カートリッジ式バッテリーの採用により、充電式ライトの弱点を克服、フィールドでも簡単&安全に交換可能。
オプティーキューブテクノロジーTMの丸型配光の為、上側にも下側にも取り付けが可能。
大容量のリチウムイオン充電池(3100mAh)。
充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ、充電インジケータ搭載。
本体に急速充電回路内蔵 (充電時間 : 1A以上の入力で約5h / 0.5A入力で約11h)。
手軽なUSB充電 (Micro-USBケーブル付属)。
LEDユニットは放熱に優れハードな使用に耐えるアルミパーツを採用。
ハイ (800ルーメン / 約2時間)、ミドル (400ルーメン / 約3.5時間)、ロー (200ルーメン / 約8時間)、ハイパーコンスタント (800ルーメン / 約7時間)、点滅 (200ルーメン / 約80時間)の5モード搭載。
ダブルクリックでハイモードへ切り替え (どのモードにいても素早く一番明るいモードへ切り替えが可能、シングルクリックで元のモードに戻ります。)
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。
手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットTM付属。
ヘルメットブラケット(オプション)対応。
バッテリーはVOL700 / VOLT400 / VOLT300 / VOLT50とも互換性あり。

発電方式USB充電明るさ(Lm)約800(約6500cd)付属品USBケーブル(Micro USB)、フレックスタイト(H-34N)寸法(mm)116×31.2×43.2ブラック質量(g)140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20573324HL-EL471RC
17,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする