復活洗浄剤 浴室・浴槽石けん・水あかクリーナー

復活洗浄剤 浴室・浴槽石けん・水あかクリーナー - カンペハピオ復活洗浄剤 浴室・浴槽石けん・水あかクリーナー - カンペハピオ復活洗浄剤 浴室・浴槽石けん・水あかクリーナー - カンペハピオ復活洗浄剤 浴室・浴槽石けん・水あかクリーナー - カンペハピオ復活洗浄剤 浴室・浴槽石けん・水あかクリーナー - カンペハピオ復活洗浄剤 浴室・浴槽石けん・水あかクリーナー - カンペハピオ復活洗浄剤 浴室・浴槽石けん・水あかクリーナー - カンペハピオ復活洗浄剤 浴室・浴槽石けん・水あかクリーナー - カンペハピオ

■[石鹸あか汚れを強力に除去] 浴室や浴槽の床などの頑固な水垢、石けん垢などの汚れを強力に除去します。 ■[素材を傷めない] 研磨剤を配合していないので、素材を傷める事無く素材の持つ本来の美しさを取り戻します。 ■[環境に優しい] 塩酸をまったく含まず、乳酸などの有機酸を主成分にしている為、環境に優しい洗浄剤です。 ■超微粒子専用パット付き

用途0液性酸性成分乳酸、クエン酸、スルファミン酸、水、超微粒子専用パット付き使用の目安1.3~2m2アズワン品番64-1164-65内容量1缶(100mL)
注意
■表記の用途以外には使用しないで下さい。 ■浴室・浴槽 の 水垢・石鹸垢 汚れの除去 場所:浴槽 / 浴室の床 / 浴室の壁 / 風呂桶 / 椅子 / 浴室小物 素材: FRP / タイル /ステンレス/ホーロー/人工大理石 / 樹脂 / 樹脂鋼板 / プラスチック 【使えないもの】■[天然石・木製品] 大理石 / 御影石 / 木材 など ■[塗装面] 漆器 / 塗料 / ニス など ■[金属製品] アルミ / 鉄 / 劣化して剥がれかけのメッキ / 木金属 など ■[目地] セメント / シーリング材 など ■紛体塗装などを行った素材 ■[その他] 特殊なコーティングを施した素材 / 鏡 ■[脱色する場合がある物] 衣服 【ご使用方法】[1] 使用前に目立たない所でテスト洗浄を行い、素材への影響を確認して下さい。 ※素材のツヤが落ちるなど、不具合が発生した場合は、洗浄を行わないで下さい。 [2] 本品は洗浄する場所に直接吹きかけず、専用パットに浸み込ませて洗浄を行ってください。 浸み込ませたら、すぐに専用パットでこすり洗いを行ってください。 ただし、強くこすると素材を傷つけるおそれがあるのでご注意ください。 ※汚れが落ちない場合はこの作業を繰り返し行ってください。 ※本品をパットしたまま長時間放置しないで下さい。 ※液が糸状に垂れないように注意してください。液ダレした場合は、液を全面に薄く引き延ばしてください。 [3] 洗浄後は本品の成分が残らないように念入りに水洗いして下さい。 水洗いができない場所は、塗れた布なので丁寧に拭き取って下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2057414617660102100
1,700
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする