曜日別特売

復活洗浄剤 洗面化粧台石けん・水あかクリーナー

復活洗浄剤 洗面化粧台石けん・水あかクリーナー - カンペハピオ復活洗浄剤 洗面化粧台石けん・水あかクリーナー - カンペハピオ復活洗浄剤 洗面化粧台石けん・水あかクリーナー - カンペハピオ復活洗浄剤 洗面化粧台石けん・水あかクリーナー - カンペハピオ復活洗浄剤 洗面化粧台石けん・水あかクリーナー - カンペハピオ復活洗浄剤 洗面化粧台石けん・水あかクリーナー - カンペハピオ復活洗浄剤 洗面化粧台石けん・水あかクリーナー - カンペハピオ復活洗浄剤 洗面化粧台石けん・水あかクリーナー - カンペハピオ
(2件のレビュー)

■[石鹸あか汚れを強力に除去] 洗面化粧台などの頑固な水垢、石けん垢などの汚れを強力に除去します。 ■[素材を傷めない] 研磨剤を配合していないので、素材を傷める事無く素材の持つ本来の美しさを取り戻します。 ■[環境に優しい] 塩酸をまったく含まず、乳酸などの有機酸を主成分にしている為、環境に優しい洗浄剤です。 ■超微粒子専用パット付き

用途■表記の用途以外には使用しないで下さい。 ■洗面化粧台 の 水垢・石鹸垢 汚れの除去 場所:洗面ボウル / 洗面カウンター / 洗面化粧台周辺のプラスチック小物 / トイレタンク 素材: 陶器 / 人工大理石 / ホーロー / 樹脂 【使えないもの】■[天然石・木製品] 大理石 / 御影石 / 木材 など ■[塗装面] 漆器 / 塗料 / ニス など ■[金属製品] アルミ / 鉄 / 劣化して剥がれかけのメッキ / 木金属 など ■[目地] セメント / シーリング材 など ■紛体塗装などを行った素材 ■[その他] 特殊なコーティングを施した素材 / 鏡 ■[脱色する場合がある物] 衣服 【ご使用方法】[1] 使用前に目立たない所でテスト洗浄を行い、素材への影響を確認して下さい。 ※素材のツヤが落ちるなど、不具合が発生した場合は、洗浄を行わないで下さい。 [2] 本品は洗浄する場所に直接吹きかけず、専用パットに浸み込ませて洗浄を行ってください。 浸み込ませたら、すぐに専用パットでこすり洗いを行ってください。 ただし、強くこすると素材を傷つけるおそれがあるのでご注意ください。 ※汚れが落ちない場合はこの作業を繰り返し行ってください。 ※本品をパットしたまま長時間放置しないで下さい。 ※液が糸状に垂れないように注意してください。液ダレした場合は、液を前面に薄く引き延ばしてください。 [3] 洗浄後は本品の成分が残らないように念入りに水洗いして下さい。 水洗いができない場所は、塗れた布なので丁寧に拭き取って下さい。液性酸性成分乳酸、クエン酸、スルファミン酸、水、超微粒子専用パット付き使用の目安1.3~2m2アズワン品番64-1164-66内容量1缶(100mL)
注意
■[保護手袋を使用してください] ご使用時は保護手袋を着用して下さい。 皮膚の弱い方はかぶれる恐れがあるので注意して下さい。 ■[まずは目立たない所で] 使用前に目立たない所で試し、汚れ落ちや部材への影響を確認して下さい。 ■[長時間放置しないで] 本品をパットしたまま長時間放置しないで下さい。 ■[目がある場合は沿うように] ステンレスなどのように目があるものは、それに沿って擦って下さい。 ■[換気のいい場所で作業を] 人体に害があるので飲まないで下さい。 また、吸入すると人体に害があるので換気のいいところで作業して下さい。 ■[応急処置] ○皮膚に付いた時はすぐに拭き取り、石鹸水で洗い流してください。 ○目に入った時はすぐに水で洗い、医師の診察を受けて下しさい。 ○万一飲み込んだ時は、水で口をゆすぎ、直ちに医師の診察を受けて下さい。 ■[保管について] ○目や口に入らないようにして下さい。 ※特に幼児やペットにはくれぐれも注意して下さい。 ○保管の際は必ずキャップを締め、直射日光のあたる所や凍結する所には置かないで下さい。 ○破棄の際は中身を使い切ってから自治体の指示に従い捨てて下さい。 ■[廃棄時の注意] 廃棄の際は中身を使い切ってから自治体の指示に従って捨てて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2057415517660112100
1,700
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20574155
2024-11-02
用途: 洗面台の水あか取り
農・林・水産業

地道にこするとキレイになります。
薬液と専用パッドの組み合わせが良いのかと思います。
専用パッドはちっちゃなサイズが一枚だけ添付されています。何回か使うとヤレテくるので性能が落ちてきてると感じます。
添付枚数は少ないので、あと何枚か入れてもらえると良いと思います。

対象商品 : 20574155
2020-01-30
用途: 店舗兼自宅の洗面台の掃除
飲食業

5年位も色んな洗剤、薬剤、スポンジなど使ってもビクとも落ちなかった汚れ(黄ばみ)など~
嘘のように落ちて感動しました
今までの苦労はなんだったんだと思うくらい白く輝きが戻りました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする