曜日別特売

雷サージ付アンダータップ

雷サージ付アンダータップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(2件のレビュー)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。

プラグ形状2Pコンセント形状2P機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルターホワイト質量(g)55コンセント個数3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×56×14定格入力(W)合計1500まで(125V15A)アズワン品番65-0531-98RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20574444Y02UK300WH
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20574444
2023-06-21
用途: PC周りの電源
サービス業

プリンター類のコンセントの根元が折れなくすっきり配線できます

対象商品 : 20574444
2021-10-12
用途: 冷蔵庫とガス漏れ検知器の電源として
AZホームサービスサービス業

薄くて複数口のサージ機能付きタップを探していた処、最大サージ電圧がマアマアの物だったので購入しました。設置感もガタも無く良いと思うのですが、インジケータの光量が周りの物に反射した場合、明る過ぎて邪魔に成ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする