雷サージ付トリプルタップ

雷サージ付トリプルタップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷サージ付トリプルタップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(1件のレビュー)

3方向に電源を分配します。
コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。

プラグ形状2Pコンセント形状2P機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター質量(g)37コンセント個数3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×44×43定格入力(W)合計1500まで(125V15A)RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20574478Y02TK300BKブラック
オープン
429
472(税込)
当日出荷
20574487Y02TK300WHホワイト
オープン
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20574487
2021-10-13
用途: TVとエアコン用に
AZホームサービスサービス業

小さくスペースを取らないマアマアな耐サージ電圧を備えたリーズナブルな品物です。但し、インディケータが夜間は明る過ぎて少し邪魔な処がマイナス1。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする