パール金属
アレンジプラス ハンディストッカー
ハンドルがついているので取り出しや持ち運びが簡単。
流し台の下や戸棚の上などあらゆる場所の細かいものの収納に便利なストッカー。
材質
本体:ポリプロピレン、ふた:ポリエチレン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20584007
HB-1766
ホワイト
385
170×320×155
¥
1,400
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
20584025
HB-1768
ホワイト
485
170×320×230
¥
1,600
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
20584016
HB-1767
ライトブラウン
385
170×320×155
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
20584034
HB-1769
ライトブラウン
485
170×320×230
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください