曜日別特売

メイドインジャパン 18-8ステンレス製水切りポケット

メイドインジャパン 18-8ステンレス製水切りポケット - パール金属メイドインジャパン 18-8ステンレス製水切りポケット - パール金属
(1件のレビュー)
材質18-8ステンレス鋼質量(g)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×45×95内容量1個
注意
※必要なアイテムを組み合わせて下さい。オプション別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20584366HB-1786
2,000
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20584366
2021-08-24
用途: 動物病院で、洗浄したスプーンなどを入れる。
猫の保健室Muchoその他業種

これを作った人は自分で実際に使用したことはないと思います。下の方に仕切りがないので入れたものがどんなに慎重に入れても斜めになってしまい大変使いづらいです。自分で下部にワイヤーで仕切りをつけたところ使いやすくなりました。せっかく奮発してステンレス製を買ったのでがっかりです。次に購入される方のために早急に仕切りをつけてあげてください。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする