パール金属
メイドインジャパン プラスチック製水切りポケット
(1件のレビュー)
材質
表面加工/アルマイト、本体:アルミニウム合金、取っ手:天然木
質量(g)
360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×50×90
内容量
1個
注意
※必要なアイテムを組み合わせて下さい。オプション別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20584375
HB-1787
¥
500
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください