(5件のレビュー)

壁にネジで頑固に設置でき、中のカギへスマートにアクセスが可能。
使い易さと安全性を兼ね備え、住宅はもちろん倉庫や工場などにも最適なカギ番人です。
より高度なセキュリティー性が要求される金庫などにも採用されている26文字アルファベットダイヤルタイプでさらに安心キーボックス。

用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護ロックプッシュ式付属品ネジ4本材質【本体】亜鉛合金寸法(mm)65×53×105質量(g)760表面処理焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※潤滑油は故障の原因になりますので使用しないでください。
※扉固定金具は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20584917PS6
10,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20584917
2024-02-26
用途: 居室の施錠管理に使用しています.
メディフォード株式会社サービス業

アクセス制限を設けているため,室員しか知りえない暗証番号を設定して,部屋の鍵を保管しています.それとは別に,キーボックスの鍵管理にも,同タイプの製品を長年使用しています.割と頻繁に開閉するため,フタの軽量化ができれば,使い勝手が良くなると思います.

2022-03-20
用途: 事務所のドア鍵仕舞箱

最悪の鍵箱だな
鍵が収納すると滑り落ちる、フックに掛けると下がケースよりはみ出て蓋が閉まらない。
なにわ考えてこんなもの作ったのか。
絶対に使えないからやめといて。

2が参考にしています
対象商品 : 20584917
2019-06-14
用途: 建物に取付けて、鍵を保管し、災害等の緊急時に建物に入る。
建設業・工事業

頑丈な作りで、壁面にネジで止められるため、セキュリティ上も安心です。
シリンダーキーの保管に最適です。

対象商品 : 20584917
2021-04-23
用途: キーボックス設置
オフィスライズ株式会社建設業・工事業

この商品はは昔から使用させていただいており
耐久性能が素晴らしいです。

対象商品 : 20584917
2021-04-22
用途: 古くなり交換しました。
電気・ガス・熱供給・水道業

頑丈に出来ていて、とても良い商品だと思いますが、古くなると、ボタンが押せなくなり開かなくなります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする