カギ番人 プッシュ式壁取付型 BIG

カギ番人 プッシュ式壁取付型 BIG - Keiden(ケイデン)カギ番人 プッシュ式壁取付型 BIG - Keiden(ケイデン)カギ番人 プッシュ式壁取付型 BIG - Keiden(ケイデン)
(1件のレビュー)

カギやカードも保管できるビッグサイズのカギ番人です。
ネジで壁へ頑固に設置できる安心の壁付けタイプです。
暗証番号入力は押しやすいプッシュボタン式。

用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護ロックプッシュ式付属品保護カバー材質【本体】亜鉛合金【保護カバー】TPE質量(g)1460表面処理焼付塗装外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×62×120内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×40×95RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※潤滑油は故障の原因になりますので使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20584944PS7
23,800
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20584944
2016-12-14
用途: 夜間無人となる倉庫の鍵・カードの収納に使用

同型の物を約4年前に購入、今回壊れたため再購入。
希望を述べれば、本体とふたのつなぎゴムが折損するので、強固な素材に変更するか、もしくは兆番方式のような仕様に変更できないか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする