カギ番人 プッシュ式 カギ番人ストロング

カギ番人 プッシュ式 カギ番人ストロング - Keiden(ケイデン)カギ番人 プッシュ式 カギ番人ストロング - Keiden(ケイデン)カギ番人 プッシュ式 カギ番人ストロング - Keiden(ケイデン)カギ番人 プッシュ式 カギ番人ストロング - Keiden(ケイデン)カギ番人 プッシュ式 カギ番人ストロング - Keiden(ケイデン)カギ番人 プッシュ式 カギ番人ストロング - Keiden(ケイデン)
(1件のレビュー)

安心と利便性を追求。
プッシュボタンを押すだけの簡単操作。
12キーの番号設定が可能。
暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能。
世界基準の強度を誇るトリプルウォール構造。
ウェザーカバー付属で野外設置も安心。

用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。ロックプッシュ式材質【本体】亜鉛合金、ステンレス【ボタン/保護カバー】POM質量(g)約1900タイプ4096通り(12桁)内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×760×180周囲環境-30~65℃動作回数(回)(施解錠)7500以上RoHS指令(10物質対応)対応試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間内容量1台
注意
※カギ番人ストロングP500でカード類を保管することはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20584962P500
28,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20584962
2018-06-16
用途: 防犯対策として購入
坂井建設株式会社建設業・工事業

内蓋がとても頑丈でいいと思いました。また、暗証番号が変えられるところが良いです。
番号スイッチの感覚がもう少しカチカチとしたら良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする