曜日別特売

カギ番人プラス プッシュ式壁取付型

カギ番人プラス プッシュ式壁取付型 - Keiden(ケイデン)
(3件のレビュー)

暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更OK!
ボタンを押すだけの簡単操作(夜間やお子様にも簡単にご利用可能)
カードも鍵も複数本を保管可能。
内部に仕切りを付けており、鍵の出し入れが大変スムーズ。
掛け金と裏面を樹脂で保護しており、設置場所に傷がつきにくく安心。
屋外でもご利用可能。

用途賃貸住宅、建築現場に、巡回介護にロックプッシュ式材質【本体】亜鉛合金/ステンレス【ボタン】POM質量(g)800タイプ4000通り以上表面処理(施解錠)7500以上周囲環境-25~65℃RoHS指令(10物質対応)対応試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20584987PS12
14,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20584987
2021-07-30
用途: 鍵の収納用
サービス業

思ったより、重量感があり、丈夫そう。
価格以上の価値はあると思います。
操作方法も簡単でした。
買う前に何桁まで対応可能なのかをわかりやすく表示してほしかった
(パスワード設定の事です)

対象商品 : 20584987
2021-09-17
用途: テナントビルの鍵
株式会社エムアイサービス建設業・工事業

テナントビルの鍵の受け渡しに最適でした。
鍵番号の設定に少し手間取りました。

対象商品 : 20584987
2016-11-16
用途: 事務所入り口の鍵の保管
日立造船株式会社

電池も不要なので良いと思います。以外に重いので、びっくりしました。
使用に差し支えはありませんが、押しボタンが細く
直ぐ壊れるのではないかと、少し不安になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする