キクスイスーパーシリコン

キクスイスーパーシリコン - 菊水化学工業

シロキサン結合したシリコン樹脂の特長と独自の技術を活かし、優れた耐候性・低汚染性を発揮します。
外壁のみならず、鉄部、塩ビパイプ屋根等建築物の主要箇所にも使用出来ます。
耐水性・耐アルカリ性・耐酸性に優れています。

用途一般建築物の内外装及び屋根。高耐候性・低汚染性が求められる箇所。主な用途一般建築物の内外装使用場所屋内外兼用特性耐水、耐アルカリ、耐酸、耐候タイプ艶有主成分アクリルシリコン樹脂塗材塗布面積(m2)37~60/15kg希釈剤塗料用シンナー塗布方法ローラー塗り、吹付け、刷毛塗りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1缶(15kg)
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20592757-常備色 中彩色 KN060E
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20592565-常備色 淡彩色 KW173D
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20592574-常備色 淡彩色 KN036D
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20592583-常備色 淡彩色 KW174C
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20592592-常備色 淡彩色 KW173C
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20592608-常備色 淡彩色 KW065D
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20592617-常備色 淡彩色 KN053D
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20592626-常備色 淡彩色 KN032D
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20592635-常備色 淡彩色 KN022D
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20592644-常備色 淡彩色 KM076D
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20592653-常備色 淡彩色 KN060C
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20592662-常備色 中彩色 KN053C
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20592678-常備色 中彩色 KN039C
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20592687-常備色 中彩色 KN022C
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20592696-常備色 中彩色 KM076B
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20592705-常備色 中彩色 KN060B
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20592714-常備色 中彩色 KN053B
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20592723-常備色 中彩色 KN039B
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20592732-常備色 中彩色 KN022E
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20592748-常備色 中彩色 KM076A
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20592766-常備色 中彩色 KN053A
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20592775-常備色 中彩色 KN039E
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20592784-常備色 中彩色 KN022F
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20592793-常備色 中彩色 KN018A
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20592802-常備色 中彩色 KN060F
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする