東京エンゼル
サニーポロシャツ (長袖)
おしゃれな衿はカモフラージュ仕様。
円背の方にも安心な背中の出にくい後ろ丈が長い設計です。
仕様
ドットボタン、薄手、後ろ丈長め
混率(%)
綿50、ポリエステル50
生地
ダブルニット
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
性別
男女兼用
内容量
1着
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
胸囲(cm)
身長(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20626305
5585-A
S
サックス
80~90
148~158
67
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20626314
5585-A
M
サックス
86~96
156~166
70
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20626323
5585-A
L
サックス
92~102
164~174
73
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20626332
5585-A
LL
サックス
98~108
172~182
76
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20626348
5585-A
S
ピンク
80~90
148~158
67
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20626357
5585-A
M
ピンク
86~96
156~166
70
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20626366
5585-A
L
ピンク
92~102
164~174
73
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20626375
5585-A
LL
ピンク
98~108
172~182
76
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20626384
5585-A
S
グリーン
80~90
148~158
67
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20626393
5585-A
M
グリーン
86~96
156~166
70
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20626402
5585-A
L
グリーン
92~102
164~174
73
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20626418
5585-A
LL
グリーン
98~108
172~182
76
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20626427
5585-A
S
パープル
80~90
148~158
67
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20626436
5585-A
M
パープル
86~96
156~166
70
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20626445
5585-A
L
パープル
92~102
164~174
73
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20626454
5585-A
LL
パープル
98~108
172~182
76
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください