曜日別特売

キー保管ボックス(防滴カバー付)

キー保管ボックス(防滴カバー付) - ダイケンキー保管ボックス(防滴カバー付) - ダイケンキー保管ボックス(防滴カバー付) - ダイケンキー保管ボックス(防滴カバー付) - ダイケンキー保管ボックス(防滴カバー付) - ダイケンキー保管ボックス(防滴カバー付) - ダイケンキー保管ボックス(防滴カバー付) - ダイケンキー保管ボックス(防滴カバー付) - ダイケン
(9件のレビュー)

DK-N400につるが付いた南京錠タイプ。
大きなプッシュボタンで簡単施錠・解錠。暗い場所でも使いやすい操作性です。
錠の暗証番号は可変式で、1~10桁のお好きな番号を何度でも簡単に設定できます。
防滴カバー付で雨の侵入、本体の汚れや傷を防ぎます。

用途リモコンキーやカードキーなどの保管・受渡しに。ロックプッシュボタン式トラスコ品番780-6027材質ゴム(TPR)、亜鉛ダイキャスト、塗装仕上質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×68×186つる径(Φmm)10収納量キー(鍵):10本、カード:約15枚内容量1個
注意
※カギには種々の大きさ・形状があるため本数は目安です。
※カードの厚みによっては表記の枚数が入らない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20627267DK-N500
12,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20627267
2020-08-14
用途: 玄関脇に設置
製造業

まずは、お値段も良いですか頑丈でとてもよいです。
介護のために設置して毎日数人の方が利用していますが、とても好評です。
好評の理由は、ふたがあってむき出しでないため防犯上もGoodと・・・
①設置場所の固定したノブに隙間が少ないものですので、開け閉めするゴムの上部分に手が入らずに引っかかりに入れにくく、そこは不満です。
②開けてから、開けっ放しに解放しておけないのですぐ閉めるときに、上の留め具にロックふたが触ってしまいやすく、リセットボタンを押さないと閉められないのがやりにくいと皆様から不満です。ただ馴れると大丈夫です。

対象商品 : 20627267
2020-07-01
用途: 内見用の鍵を置くため
丸岩ビル株式会社不動産業

外で使うかもと思い防滴仕様の物を買ったが、思った以上に重かった。
設置場所が重いから限られてくる商品だと思います。

対象商品 : 20627267
2019-04-01
用途: 事務所での交代の鍵当番用
飲食業

使い勝手が良く、大変満足しております。何か必要なものがあれば、是非利用させていただきます。

対象商品 : 20627267
2019-01-24
用途: 電気錠の停電時用にマスターキーをいれています
村本建設株式会社

他のキー保管ボックスに比べて、とても使いやすいです。

対象商品 : 20627267
2019-05-13
用途: 鍵の共有
教育・研究機関

大容量(薄いキーホルダー付の鍵7本収納可)、防滴カバー付、と申し分なく使えていたのですが、毎日10回程度開閉、約2年間使用したところでゴム製カバーの蓋を開ける箇所がちぎれてしまい、常にカバーの蓋がだらしなく開いた雨晒し状態となってしまいました。
カバーだけ買い換えたいと思いメーカーに問い合わせたところ、カバーだけの販売はしていないので、もういちど買い換えてくださいと言われ、たいへん残念です。
ぜひカバーを別売りしていただきたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

対象商品 : 20627267
2017-12-21
用途: 鍵の保管
株式会社丸紅住宅資材製造業

みんなで共有する鍵の保管のために購入しました。
思ったよりも小さいので場所もとらず良かったです。

対象商品 : 20627267
2017-05-03
用途: 事務所の鍵の保管用
教育・研究機関

一見、大きいっと思いましたが、キーホルダー付きの鍵がじゃらじゃら10本でも余裕で入ります。屋外につけていますが、雨も平気です。番号も変えられますし、大正解でした。

対象商品 : 20627267
2017-06-11
用途: 鍵の保管
教育・研究機関

鍵をあまりコピーしたくなく、キーボックスでやりとりすることにしました。
・取りつけ、簡単
・取扱い(暗証番号の設定、開錠、施錠)簡単(ただし、暗証番号には0~9までの数字を1回しか使用できず、桁数1~10です)
・雨に濡れても大丈夫(ただし、激しく濡れると、明らかに開錠しづらくなり、乾くと回復します)
・大きいので、キーホルダー付の鍵がじゃらじゃら入る(2本組3セットと1本が余裕です)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする