武蔵エンジニアリング
アダプターチューブ(ストッパー付)
ディスペンサーとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
チューブ長さ(m)
1
材質(アダプター)
ポリアセタール
材質(チューブ)
特殊エラストマー樹脂
材質(Oリング)
フッ素ゴム
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20626646
AT-10E-H-1.0M
10mLシリンジ
40
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
20626655
AT-50E-H-1.0M
20、30、50、70mLシリンジ
47
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください