曜日別特売

レガシー防犯カメラセット 小型カメラ1台・モニター付

レガシー防犯カメラセット 小型カメラ1台・モニター付 - ブロードウォッチ
(13件のレビュー)

軽量小型カメラ
離れた場所での監視が可能
防犯カメラを初めて導入する方向きお試しセット

仕様【防水】なし【赤外線機能】なし付属品DC分岐線、電源アダプター他寸法(mm)【カメラ】約40×30×30【モニター】約120×77×16質量(g)【カメラ】約50【モニター】約150ケーブル長(m)電源・信号一体型10センサー1/4COMS画面サイズ【モニター】4.3インチ画素数27万画角約70度内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20626865SEC-S-1E-4L
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20626865SEC-S-1E-4L35165297SEC-S-1MVGA-4LSEC-S-1E-4L 防水小型カメラ + 4.3インチLCDモニター DIY防犯セット ブロードウォッチ 35165297防水小型カメラ + 4.3インチLCDモニター DIY防犯セットブロードウォッチ1セット
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20626865
2019-06-08
用途: 売り場の確認用に
株式会社もっこす亭

安いので何も文句はない
ただモニターが小さいので攻めて10インチぐらいあれば
できればモニター別売りで200万画素なら素晴らしいのに

対象商品 : 20626865
2018-10-15
用途: 工場の入り口が見えるようにセットしています
山口印刷所

思っていたよりも、映っているのでラッキー
でも、大きいモニターの方が
良いと思うので交換する予定です
後は、長く使えるといいです

対象商品 : 20626865
2018-10-29
用途: 防犯用に。。
飲食業

いい物です。。値段の割にはよく映りが良いですよ!!

対象商品 : 20626865
2018-04-15
用途: 入り口の防犯に使用
サービス業

取り付けもとても簡単でした。付属のコードも長くて便利。小型なのに性能も良さそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 20626865
2018-02-28
用途: 機械の見えない箇所に取り付け
株式会社青葉堂印刷

印刷機の給紙部に取り付けました。オペレーターは排紙部で操作しているので、給紙部の様子を見たいとき歩いていっていましたが、何度も行くと徐々に疲労も溜まる為、排紙部にモニターをつけることでオペレーターの負担軽減につながり、作業効率もアップしました。

3が参考にしています
対象商品 : 20626865
2017-10-28
用途: 店頭発券機の使用状況モニター

低価格帯の防犯カメラ+モニターセットを探していて、この商品を買ってみたところ、録画機能を必要とせず、ざっくりと来店人数と購入時の様子観察をする目的だったので、性能的には必要な要件をすべて満たしてくれた。
コネクターの接続で少し悩んだが、挿入できる端子同士を接続する以外に方法はなく冷静に考えるとさほど難しいものではなかった。カメラ電源とモニター電源をACアダプター側の方の分岐した電源コネクターを赤いコネクターと黒いコネクターの両方につなげばすぐに使用可能状態になる。
有線ゆえの接続トラブルの少なさもあるので、この価格でこの性能のものが提供されるのは大変にありがたい。

2が参考にしています
対象商品 : 20626865
2017-12-06
用途: 車庫、倉庫出入り監視防犯用に!
佐藤商事

超小型カメラで設置が容易で画像も鮮明で良い商品です。
SDカード記録対応に!

対象商品 : 20626865
2017-06-22
用途: 部品組付け目視検査用にも使える優れもの
製造業

防犯カメラなのに5mmの接写でも、なんとレンズはピント調整が出来て0.5mm程度の大きさの物もモニター上のサイズで拡大して見れます。生産現場のポカヨケ防止モニター用に試しに買ってみたのですが、十分使えて驚きました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする