ユニット
短冊型表示板(空調関係)
穴に針金を通して取付けるタイプですから、設置する配管の太さを選ばず、作業の手間もかかりません。
コストが安く、予算に限りのある施設での設置プランにも最適です。
材質
エコユニボード(3mmΦ穴4カ所)
寸法(mm)
250×100×1厚
質量(g)
30
内容量
1枚
バスケットに入れる
43
件中 1~43件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20627714
421-01
冷水(往)
741-0166
¥
430
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20627723
421-02
冷水(還)
741-0174
¥
430
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20627732
421-03
冷水(往)
741-0182
¥
430
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20627748
421-04
冷水(還)
741-0191
¥
430
¥
359
¥
395
(税込)
翌日出荷
返品不可
20627757
421-05
冷温水(往)
741-0204
¥
430
¥
359
¥
395
(税込)
翌日出荷
返品不可
20627766
421-06
冷温水(還)
741-0212
¥
430
¥
359
¥
395
(税込)
翌日出荷
返品不可
20627775
421-07
冷温水(往)
741-0221
¥
430
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20627784
421-08
冷温水(還)
741-0239
¥
430
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20627793
421-09
温水(往)
741-0247
¥
430
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20627802
421-10
温水(還)
741-0255
¥
430
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20627818
421-11
温水(往)
741-0263
¥
430
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20627827
421-12
温水(還)
741-0271
¥
430
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20627836
421-13
冷却水(往)
741-0280
¥
430
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20627845
421-14
冷却水(還)
741-0298
¥
430
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20627854
421-15
冷却水(往)
741-0301
¥
430
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20627863
421-16
冷却水水(還)
741-0310
¥
430
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
20627872
421-17
補給水
741-0328
¥
430
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20627888
421-18
補給水
741-0336
¥
430
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20627897
421-19
蒸気
741-0344
¥
430
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20627906
421-20
蒸気
741-0352
¥
430
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20627915
421-51
給湯
741-0361
¥
430
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20627924
421-52
給湯
741-0379
¥
430
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20627933
421-53
返湯
741-0387
¥
430
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
20627942
421-54
返湯
741-0395
¥
430
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
20627958
421-55
給水
741-0409
¥
430
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20627967
421-56
給水
741-0417
¥
430
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20627976
421-57
中水
741-0425
¥
430
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20627985
421-58
中水
741-0433
¥
430
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20627994
421-59
汚染
741-0441
¥
430
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20628003
421-60
雨水
741-0450
¥
430
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
20628012
421-61
排水
741-0468
¥
430
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20628028
421-62
雑排水
741-0476
¥
430
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20628037
421-63
膨張
741-0484
¥
430
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628046
421-81
ガス
741-0492
¥
430
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628055
421-82
ガス
741-0506
¥
430
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628064
421-83
消火
741-0514
¥
430
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628073
421-84
消火
741-0522
¥
430
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628082
421-85
スプリンクラー
741-0531
¥
430
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20628098
421-86
スプリンクラー
741-0549
¥
430
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628107
421-87
ドレン
741-0557
¥
430
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20628116
421-88
冷媒
741-0565
¥
430
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20628125
421-89
冷媒
741-0573
¥
430
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20628134
421-99
白無地
741-0581
¥
240
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください