曜日別特売

ダクト表示プラスチック板型

ダクト表示プラスチック板型 - ユニットダクト表示プラスチック板型 - ユニットダクト表示プラスチック板型 - ユニットダクト表示プラスチック板型 - ユニットダクト表示プラスチック板型 - ユニットダクト表示プラスチック板型 - ユニットダクト表示プラスチック板型 - ユニットダクト表示プラスチック板型 - ユニット

衝撃に強く、上部で割れにくいプラスチック板です。
耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
再生ポリプロピレンを使用した素材です。
資源ごみとして再利用でき、焼却しても塩化水素等の有毒ガスを発生しません。

取付方式穴4材質エコユニボード(4.2mmΦ穴4スミ)寸法(mm)250×250×1厚(1文字/48×42 矢印/45×105)内容量1枚
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20628502425-21給気ダクト30
630
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
20628518425-22給気ダクト60
630
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
20628527425-23外気ダクト60
630
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
20628536425-24外気ダクト60
630
439
483(税込)
翌日出荷
返品不可
20628545425-25還気ダクト60
630
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628554425-26還気ダクト60
630
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628563425-27排気ダクト60
630
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628572425-28排気ダクト60
630
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628588425-29排煙ダクト60
630
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628597425-30排煙ダクト60
630
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628606425-49白無地60
360
249
274(税込)
当日出荷
38767978425-51-30
630
479
527(税込)
翌日出荷
返品不可
38767987425-52-30
630
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
38767996425-53-30
630
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
38768005425-54-30
630
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
38768014425-55-30
630
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
38768023425-56-30
630
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
38768039425-57-30
630
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
38768048425-58-30
630
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
38768057425-59-30
630
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
38768066425-60-30
630
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
38768075425-61-30
630
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
38768084425-62-30
630
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
38768093425-63-30
630
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
38768109425-64-30
630
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする