ユニット
ダクト表示プラスチック板型・縦型
取付方式
穴上下2
材質
エコユニボード(4.2mmΦ穴上下2)
寸法(mm)
240×80×1厚
質量(g)
100
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20628667
426-21
給気ダクト
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20628676
426-22
排気ダクト
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628685
426-23
還気ダクト
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628694
426-24
排煙ダクト
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20628703
426-25
外気ダクト
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください