曜日別特売

流体表示ステッカー(空調関係)

流体表示ステッカー(空調関係) - ユニット流体表示ステッカー(空調関係) - ユニット流体表示ステッカー(空調関係) - ユニット流体表示ステッカー(空調関係) - ユニット流体表示ステッカー(空調関係) - ユニット流体表示ステッカー(空調関係) - ユニット流体表示ステッカー(空調関係) - ユニット流体表示ステッカー(空調関係) - ユニット

布独自の伸縮性があり、配管の凹凸にもフィット。表面に油性顔料を塗布してるので耐水性が高い。

取付方式ステッカー材質ユニクロス寸法(mm)120×60×0.22厚内容量1セット(5枚)
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20630015436-01冷却水
800
599
659(税込)
当日出荷
20630024436-02冷却水(往)
800
679
747(税込)
当日出荷
20630033436-03冷却水(還)
800
679
747(税込)
当日出荷
20630042436-04冷水
800
629
692(税込)
9日以内出荷
返品不可
20630058436-05冷水(往)
800
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630067436-06冷水(還)
800
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630076436-07冷温水
800
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
20630085436-08冷温水(往)
800
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
20630094436-09冷温水(還)
800
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
20630103436-10温水
800
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
20630112436-11温水(往)
800
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630128436-12温水(還)
800
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630137436-13補給水
800
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
20630146436-14蒸気
800
629
692(税込)
翌日出荷
返品不可
20630155436-15蒸気(往)
800
629
692(税込)
翌日出荷
返品不可
20630164436-16蒸気(還)
800
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
20630173436-21上水
800
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20630182436-22中水
800
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630198436-23井水
800
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630207436-24工業用水
800
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
20630216436-25市水
800
629
692(税込)
翌日出荷
返品不可
20630225436-26水道水
800
679
747(税込)
翌日出荷
返品不可
20630234436-28給水
800
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
20630243436-29排水
800
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
20630252436-30揚水
800
629
692(税込)
翌日出荷
返品不可
20630268436-31雨水
800
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
20630277436-32汚水
800
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630286436-33雑排水
800
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
20630295436-34特殊排水
800
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
20630304436-35オーバーフロー
800
629
692(税込)
翌日出荷
返品不可
20630313436-36膨張
800
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630322436-37給湯
800
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630338436-38返湯
800
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630347436-39純水
800
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
20630356436-40通気
800
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20630417436-51空気
800
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
20630426436-52給気
800
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630435436-53排気
800
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20630444436-54外気
800
679
747(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630453436-55還気
800
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630462436-56圧空
800
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
20630365436-41上水給水
750
取扱い終了
20630374436-42上水揚水
750
取扱い終了
20630383436-43中水給水
750
取扱い終了
20630392436-44直結給水
750
取扱い終了
20630408436-45中水揚水
750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする