流体表示ステッカー(消火関係)

流体表示ステッカー(消火関係) - ユニット流体表示ステッカー(消火関係) - ユニット流体表示ステッカー(消火関係) - ユニット流体表示ステッカー(消火関係) - ユニット流体表示ステッカー(消火関係) - ユニット
取付方式ステッカー材質ユニクロス寸法(mm)120×60×0.22厚内容量1セット(5枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20630548437-21消火
800
679
747(税込)
翌日出荷
返品不可
20630557437-22泡消火
800
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630566437-23スプリンクラー
800
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630575437-24連結送水
800
629
692(税込)
翌日出荷
返品不可
20630584437-26排煙
800
679
747(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする