ユニット
流体表示ステッカー(その他)
取付方式
ステッカー
材質
ユニクロス
寸法(mm)
120×60×0.22厚
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20630593
437-31
冷媒
¥
800
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
20630627
437-34
加湿
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630663
437-41
ドレン
¥
800
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20630672
437-42
ブライン
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20630688
437-50
熱湯注意
¥
800
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630697
437-60
白無地
¥
590
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20630602
437-32
冷媒(往)
¥
750
取扱い終了
20630618
437-33
冷媒(還)
¥
750
取扱い終了
20630636
437-35
暖房
¥
750
取扱い終了
20630645
437-39
空調機系統
¥
750
取扱い終了
20630654
437-40
ファンコイル系統
¥
750
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください