流体表示プラスチック板(空調関係)

流体表示プラスチック板(空調関係) - ユニット流体表示プラスチック板(空調関係) - ユニット流体表示プラスチック板(空調関係) - ユニット流体表示プラスチック板(空調関係) - ユニット流体表示プラスチック板(空調関係) - ユニット流体表示プラスチック板(空調関係) - ユニット流体表示プラスチック板(空調関係) - ユニット流体表示プラスチック板(空調関係) - ユニット

丈夫なプラスチック板なので衝撃にも割れる心配がない。耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適してます。

取付方式穴上下2材質エコユニボード(3mmΦ穴上下2)寸法(mm)120×60×1厚質量(g)50内容量1セット(5枚)
全46種類を絞り込む
文字内容
46種類すべて表示中
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20630706438-01冷却水
730
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
20630715438-02冷却水(往)
730
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
20630724438-03冷却水(還)
730
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
20630733438-04冷水
730
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
20630742438-05冷水(往)
730
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630758438-06冷水(還)
730
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630767438-07冷温水
660
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630776438-08冷温水(往)
730
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
20630785438-09冷温水(還)
730
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
20630794438-10温水
660
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
20630803438-11温水(往)
730
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630812438-12温水(還)
730
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630828438-13補給水
730
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
20630837438-14蒸気
730
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
20630846438-15蒸気(往)
730
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630855438-16蒸気(還)
730
599
659(税込)
3日以内出荷
20630864438-21上水
730
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
20630873438-22中水
730
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630882438-23井水
730
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
20630898438-24工業用水
730
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
20630907438-25市水
730
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
20630916438-26水道水
730
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
20630925438-28給水
730
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630934438-29排水
730
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630943438-30揚水
730
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630952438-31雨水
730
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630968438-32汚水
730
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
20630977438-33雑排水
730
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
20631013438-37給湯
730
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
20631022438-38返湯
730
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
20631038438-39純水
730
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
20631047438-40通気
730
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
20631108438-51空気
730
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
20631117438-52給気
730
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
20631126438-53排気
730
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
20631135438-54外気
730
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
20631144438-55還気
730
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
20631153438-56圧空
730
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
20630986438-34特殊排水
660
取扱い終了
20630995438-35オーバーフロー
660
取扱い終了
20631004438-36膨張
660
取扱い終了
20631056438-41上水給水
600
取扱い終了
20631065438-42上水揚水
600
取扱い終了
20631074438-43中水給水
600
取扱い終了
20631083438-44直結給水
600
取扱い終了
20631092438-45中水揚水
600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする