ユニット
流体表示プラスチック板(ガス関係)
取付方式
穴上下2
材質
エコユニボード(3mmΦ穴上下2)
寸法(mm)
120×60×1厚
質量(g)
50
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20631162
439-01
ガス
¥
730
¥
549
¥
604
(税込)
翌日出荷
返品不可
20631178
439-02
都市ガス
¥
730
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20631187
439-03
窒素
¥
730
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください