ユニット
流体表示プラスチック板(消火関係)
取付方式
穴上下2
材質
エコユニボード(3mmΦ穴上下2)
寸法(mm)
120×60×1厚
質量(g)
50
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20631214
439-21
消火
¥
730
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20631223
439-22
泡消火
¥
730
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20631232
439-23
スプリンクラー
¥
730
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20631248
439-24
連結送水
¥
730
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20631257
439-26
排煙
¥
730
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください