ユニット
流体表示プラスチック板(その他)
取付方式
穴上下2
材質
エコユニボード(3mmΦ穴上下2)
寸法(mm)
120×60×1厚
質量(g)
50
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20631266
439-31
冷媒
¥
730
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20631293
439-34
加湿
¥
730
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20631336
439-41
ドレン
¥
730
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20631345
439-42
ブライン
¥
730
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20631354
439-50
熱湯注意
¥
730
¥
599
¥
659
(税込)
翌日出荷
返品不可
20631363
439-60
白無地
¥
510
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20631275
439-32
冷媒(往)
¥
600
取扱い終了
20631284
439-33
冷媒(還)
¥
600
取扱い終了
20631302
439-35
暖房
¥
600
取扱い終了
20631318
439-39
空調機系統
¥
600
取扱い終了
20631327
439-40
ファンコイル系統
¥
600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください