曜日別特売

配管識別テープ(ユニクロス製)

配管識別テープ(ユニクロス製) - ユニット配管識別テープ(ユニクロス製) - ユニット配管識別テープ(ユニクロス製) - ユニット配管識別テープ(ユニクロス製) - ユニット配管識別テープ(ユニクロス製) - ユニット配管識別テープ(ユニクロス製) - ユニット配管識別テープ(ユニクロス製) - ユニット配管識別テープ(ユニクロス製) - ユニット

伸縮性があり配管の凹凸にもフィット!油性顔料塗布耐水性抜群!

取付方式テープ材質ユニクロステープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.22内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20631914448-01741-5176100幅×2m×0.22厚青 マンセル値25PB58100
2,940
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20631923448-02741-5184100幅×2m×0.22厚暗い赤 マンセル値75R36100
2,940
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
20631932448-03741-5192100幅×2m×0.22厚白 マンセル値N95100
2,940
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20631948448-04741-5206100幅×2m×0.22厚うすい黄 マンセル値25Y86100
2,940
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
20631957448-06741-5222100幅×2m×0.22厚茶 マンセル値75YR56100
2,940
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20631966448-07741-5231100幅×2m×0.22厚うすい黄赤 マンセル値25YR76100
2,940
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
20631975448-08741-5249100幅×2m×0.22厚赤 マンセル値75R415100
2,940
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
20631984448-09741-5257100幅×2m×0.22厚黄赤 マンセル値25YR614100
2,940
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
20631993448-10741-5265100幅×2m×0.22厚赤紫 マンセル値25RP412100
2,940
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
20632002448-11741-5273100幅×2m×0.22厚黒 マンセル値N1100
2,940
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20632018448-12741-5281100幅×2m×0.22厚水色 マンセル値5B68100
2,940
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
20632027448-13741-5290100幅×2m×0.22厚緑 マンセル値25G610100
2,940
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
20632036449-01741-530350幅×2m×0.22厚青 マンセル値25PB5850
1,480
1,298
1,428(税込)
当日出荷
20632045449-02741-531150幅×2m×0.22厚暗い赤 マンセル値75R3650
1,480
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
20632054449-03741-532050幅×2m×0.22厚白 マンセル値N9550
1,480
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
20632063449-04741-533850幅×2m×0.22厚うすい黄 マンセル値25Y8650
1,480
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
20632072449-06741-535450幅×2m×0.22厚茶 マンセル値75YR5650
1,480
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20632088449-07741-536250幅×2m×0.22厚うすい黄赤 マンセル値25YR7650
1,480
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
20632097449-08741-537150幅×2m×0.22厚赤 マンセル値75R41550
1,480
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
20632106449-09741-538950幅×2m×0.22厚黄赤 マンセル値25YR61450
1,480
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
20632115449-10741-539750幅×2m×0.22厚赤紫 マンセル値25RP41250
1,480
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
20632124449-11741-540150幅×2m×0.22厚黒 マンセル値N150
1,480
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
20632133449-12741-541950幅×2m×0.22厚水色 マンセル値5B6850
1,480
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20632142449-13741-542750幅×2m×0.22厚緑 マンセル値25G61050
1,480
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする