矢印表示板2

矢印表示板2 - ユニット矢印表示板2 - ユニット矢印表示板2 - ユニット矢印表示板2 - ユニット矢印表示板2 - ユニット矢印表示板2 - ユニット
文字内容矢印材質エコユニボード寸法(mm)60×120×1厚(3Φ穴4スミ)質量(g)70内容量1セット(10枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20632343458-0160×120×1厚(3Φ穴4スミ)741-6466
1,450
1,298
1,428(税込)
当日出荷
20632352458-0260×120×1厚(3Φ穴4スミ)741-6474
1,450
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
20632368458-03暗い赤60×120×1厚(3Φ穴4スミ)741-6482
1,450
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
20632377458-0660×120×1厚(3Φ穴4スミ)741-6491
1,450
1,098
1,208(税込)
当日出荷
20632386458-07水色60×120×1厚(3Φ穴4スミ)741-6504
1,450
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
20632395458-0860×120×1厚(3Φ穴4スミ)741-6512
1,450
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする