曜日別特売

ハンディランチポット300

ハンディランチポット300 - 和平フレイズ

本体二重断熱構造に付き。
温かい料理や、冷たい料理をそのまま持ち運べます。
蓋が適切に開く弁付です。
内面セラミック加工にて色も付きにくくお手入れも簡単です。

容量(mL)300材質本体:ステンレス(内面セラミック加工)、蓋・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム寸法(cm)約8.8Φ×11.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20645117FLR-6858オレンジ
2,500
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
20645108FLR-6857ピンク
2,500
取扱い終了
20645126FLR-6859グリーン
2,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする