曜日別特売
モノタロウ

切断砥石カバー ディスクグラインダ用

切断砥石カバー ディスクグラインダ用 - モノタロウ
(30件のレビュー)

MRO-200DGの切断砥石用カバーです。

適合本体MRO-200DG内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20642965-
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20642965
2024-06-27
用途: 問題なく取り付けられました
その他業種

ちょうどグラインダーを購入したところでしたので、購入しました。サイズが合ってよかったです。

対象商品 : 20642965
2023-06-08
用途: SK11ディスクグラインダーにフィット
製造業

SK11 ディスクグラインダー 700W SDG-700AC
で無事使用できました。
パイプ、ステンアルミ板、アングルカットなど。
日曜大工程度の仕様ですが
いままで切断砥石カバーを使わなかったことが
もったいなかったほど便利です。
安心して効率的にカットでき助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 20642965
2022-05-01
用途: 機械の修理
建設業・工事業

モノタロウさんのディスクグラインダに付けて使っています。あればやっぱり便利ですね。ケチらずに買っといてよかった。

対象商品 : 20642965
2022-04-21
用途: 金属の切断。
株式会社スタジオEO農・林・水産業

値段がお安いことが第一でしたが、強度・精度ともに問題はなく、切断時の安全性を飛躍的に高めてくれました。

対象商品 : 20642965
2022-04-03
用途: ステンレス切断などに使用しま
TSUSHIMAサービス業

高速回転時の金属片の人体への飛び散りや、飛散範囲が抑えられて安全に使えます。

対象商品 : 20642965
2021-05-28
用途: 切断砥石使用するため。
建設業・工事業

モノタロウのディスクグラインダ用とのことで注文。あまり高いものでもないし、火花もカバーしてくれて安全そうなので買っとくべき。

対象商品 : 20642965
2022-06-21
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

価格が安くても作りはしっかりしていると思います。あとは耐久性があればいいですね。

対象商品 : 20642965
2021-02-12
用途: モノタロウディスクグラインダと組わせてた切断作業
製造業

モノタロウ ディスクグラインダと切断砥石と組合わせて鉄の切断に使いました。標準の片側が覆われた物に比べて手元が覆われているので安心して使えました。高い物でもありませんので、不慮の事故を防ぐためにも使うようにした方が良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
サイズを明記してください。
回答:
下記本体の専用部品の為、サイズについてはデータがございません。
MRO-200DG(注文コード:20642922)
対象商品:
20642965
2が参考にしています
2020-12-16
質問:
注文コード:06740237のマキタ ディスクグラインダーに適合しますか。
回答:
MRO-200DG(注文コード:20642922)の専用部品の為、他メーカーへの適合可否はデータがございません。
対象商品:
20642965
2が参考にしています
2020-12-16
質問:
固定するバンドの内径を教えて下さい。
回答:
本体:MRO-200DG(注文コード:20642922)の部品でございます。
部品の寸法、形状等の仕様のお問合せには対応しておりません。
対象商品:
20642965
3が参考にしています
2020-12-16
質問:
切断砥石の外径サイズは105mmでも大丈夫でしょうか。
回答:
切断砥石の外径サイズ:100~106Φmm
上記のサイズであれば適合致します。
対象商品:
20642965
1が参考にしています
2020-12-16

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする