PAX-ASIAN
銀イオン防臭・吸汗・速乾五本指靴下 810K
銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。
繊維に練り込んでいるので洗っても効果が持続します。
靴下のズレを防ぐサポートタイプ。
用途
安全靴、長靴などムレやすい靴に合わせて履くと効果的です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
20
内容量
1袋(3足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20642983
810K
黒
ポリエステル、綿、ポリウレタン
25~27
5本指
3足
抗菌、消臭、吸汗、速乾
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください