ミタニコーポレーション
#195お買得ブタレンジャー(3双入)
(1件のレビュー)
ブタ皮手袋お買得3双タイプ。アテ付で強度アップ!マジックバンドも付いており、ガッチリフィット!
色(手首部)
赤
内容量
1セット(3双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
加工
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20644112
#195
M
21
8.8
9.5
21
豚革
特に無し
耐久性
マジック式
アテ付
3
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
20644128
#195
L
21.5
9.1
10
22
豚革
特に無し
耐久性
マジック式
アテ付
3
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
20644137
#195
LL
22
9.4
10.5
23
豚革
特に無し
耐久性
マジック式
アテ付
3
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください